› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale Salvavita 3P 63A AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG34AC63
Cod. Produttore G34AC63
Cod. EAN 8005543463048

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Indice protezione: IP20 morsetti
  • Materiale involucro: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo add-on Btdin RCD per interruttori magnetotermici (MCB) fino a 63 A, con larghezza di 1 modulo per polo. Progettato per la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e per la protezione degli impianti da guasti di isolamento. Tecnologia a corrente residua elettromagnetica con relè sensibile. Disponibile in versione trifase a 3 poli con corrente nominale di 63 A e sensibilità di 300 mA in corrente alternata (AC). Corrente nominale di intervento a 30 °C fino a 63 A. Tensione operativa standard a 50 Hz: 250 V per doppio polo, 440 V per triplo e quadruplo polo. Il modulo si fissa su guida DIN 35 mm e si collega ai terminali dell'MCB associato, con profondità terminale di 14 mm. Materiale dell’involucro in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo IEC/EN 61009-1. Protezione IP20 per i terminali e IP40 per l’involucro. Resistenza meccanica elevata con almeno 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico. Adatto per ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine. Temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C. Il modulo garantisce una protezione affidabile con capacità di interruzione fino a 25 kA e dispone di segnalazione meccanica del guasto differenziale tramite indicatore giallo frontale. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, con materiali plastici privi di alogeni e conformità RoHS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 3P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale Salvavita 3P 63A AC per impianti elettrici
€ 152,49 x 1 pz.
(pz.)