› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG33AC63
Cod. Produttore G33AC63
Cod. EAN 8005543463024

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V ~
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo: AC (correnti alternate sinusoidali)
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Larghezza modulo: 3 moduli (53,4 mm)
  • Grado protezione: IP40 / IK02

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici da 63A, 3 poli, con sensibilità di 30 mA e tipo di corrente di guasto AC. Progettato per garantire la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la salvaguardia dei circuiti da guasti di isolamento. Il dispositivo si monta a destra degli interruttori magnetotermici su guida DIN 35 mm, con fissaggio semplice e morsetti per collegamenti sia dall’alto che dal basso. Realizzato in policarbonato autoestinguente conforme alle normative IEC/EN 61009-1, con potere di interruzione fino a 4500A e grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l’involucro. Adatto per ambienti umidi e inquinati, garantisce alta resistenza agli scatti intempestivi e durata meccanica fino a 20000 manovre a vuoto. La maniglia ergonomica consente una facile manovra con chiaro segnale di stato e guasto differenziale tramite indicatore meccanico giallo. Compatibile con tensioni nominali di 400 V a 50 Hz, è certificato secondo le direttive europee e conforme alla normativa RoHS per la tutela ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 3P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

3

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 3P 63A AC per impianti elettrici