Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG24XAC63
Cod. Produttore
G24XAC63
Cod. EAN
8005543482827

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale AC a 2 poli con capacità di interruzione fino a 63 A, progettato per garantire la massima sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione contro le correnti di guasto a terra, assicura un rapido intervento in caso di dispersioni, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di test mensile per verificarne il corretto funzionamento e dispone di un sistema di montaggio semplice e affidabile su guida DIN. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto per applicazioni residenziali e industriali, garantendo efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Differenziale AC 2 poli 63A 300mA protezione guasti installazioni elettriche residenziali industriali