Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23XAC63
Cod. Produttore
G23XAC63
Cod. EAN
8005543482803

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale associabile Btdin da 63A, progettato per interruttori magnetotermici con larghezza di 1,5 moduli per polo. Disponibile in versione bipolare (2 poli) e tetrapolare (4 poli), con potere di interruzione di 16kA, 25kA o 50kA. Assicura la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti, oltre a proteggere i circuiti da guasti di isolamento. La tecnologia si basa su una funzione differenziale elettromagnetica a relè sensibile. Il modulo è disponibile in versioni a soglia fissa e regolabile, con sensibilità regolabile da 300 mA a 1000 mA, con intervento istantaneo o ritardato da 60 a 150 ms. Supporta tipi di corrente di guasto AC, A e F, garantendo immunità agli scatti intempestivi e la capacità di rilevare correnti composite e pulsanti. La tensione nominale di funzionamento è 230/400 V a 50 Hz, con tolleranze standardizzate, e il modulo funziona in un intervallo di tensione da 170 V a 440 V. È adatto per sistemi di neutro IT, TT e TN. La struttura è in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo le normative IEC/EN 61009-1. Il modulo si monta facilmente a destra degli interruttori magnetotermici fino a 63A, su rotaia DIN 35 IEC/EN 60715, con morsetti a gabbia e vite imperdibile per un collegamento sicuro. La profondità e la lunghezza di spelatura dei morsetti variano tra versione fissa e regolabile, per garantire un'installazione precisa e affidabile. Il dispositivo dispone di un indicatore meccanico giallo per segnalare guasti differenziali e consente la visualizzazione dello stato dei contatti tramite la maniglia dell’interruttore associato. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +70°C, con resistenza a vibrazioni e influenze di altitudine fino a 5000 m. Il modulo differenziale è conforme alle normative IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 62423 (tipo F), e rispetta le direttive europee 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE (RoHS), garantendo elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale. Il materiale plastico è senza alogeni e l'imballo è progettato secondo le direttive europee vigenti. Peso medio per apparecchio: 0,25 kg per versione fissa bipolare, 0,39 kg per versione regolabile bipolare. Potenza calorifica contenuta e bassa dissipazione di potenza per polo, che si somma a quella dell’interruttore associato. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del modulo differenziale Btdin 63A, ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali che richiedono protezione affidabile contro guasti di isolamento e sicurezza per gli utenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A tipo AC per impianti elettrici