› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A tipo A-S installazione DIN

Cod. Rexel BTIG26AS63
Cod. Produttore G26AS63
Cod. EAN 8005543462997

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Tipo differenziale: A-S selettivo
  • Sensibilità: 1 A selettivo
  • Numero poli: 2 poli (bipolare)
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo add-on Btdin per interruttori automatici (MCB) fino a 63 A, con larghezza di 1 modulo per polo. Progettato per la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Funzionamento elettromagnetico tramite relè sensibile. Disponibile in versione bipolare (2 poli) con corrente nominale fino a 63 A e sensibilità differenziale selettiva di tipo A-S, che consente un intervento con ritardo intenzionale per evitare distacchi intempestivi. Tensione nominale di funzionamento 230 V~ a 50 Hz, con capacità di interruzione variabile fino a 25 kA a seconda del modello. Il modulo si monta a destra dell'MCB associato e si fissa su guida DIN 35 mm. I terminali sono protetti con grado IP20 e il materiale dell’involucro è in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco. Il dispositivo è adatto per ambienti umidi e soggetti a inquinamento da cloro, come piscine. La manovra è ergonomica e lo stato dei contatti è visibile tramite la leva dell'MCB associato, con segnalazione meccanica gialla per lo scatto differenziale. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, con materiali plastici privi di alogeni e rispetto delle direttive RoHS. Temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C senza derating fino a 30 °C. Dimensioni compatte, con larghezza di 35,6 mm per il modulo bipolare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 1A - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tempo di ritardo max.

40 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

1 ... 1 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A tipo A-S installazione DIN