› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 500mA tipo A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG25A63
Cod. Produttore G25A63
Cod. EAN 8005543463673

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Sensibilità differenziale: 30 mA, 300 mA, 500 mA
  • Tipo: A (con correnti pulsanti)
  • Potere di interruzione: 4500A, 6000A, 10000A, 16kA, 25kA
  • Larghezza modulo: 2 moduli (35,6 mm)
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile BTDIN per interruttori magnetotermici da 63A, progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia dei circuiti contro i guasti di isolamento. Questo dispositivo bipolare a 2 poli occupa un modulo per polo (35,6 mm di larghezza) e presenta una corrente nominale di 63A con sensibilità di tipo A, adatta a correnti di guasto alternate e pulsanti unidirezionali. La tecnologia si basa su una funzione differenziale elettromagnetica a relè sensibile, con potere di interruzione fino a 25kA, tensione nominale di 230 V a 50 Hz e protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l'involucro. Il modulo è realizzato in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza al calore e al fuoco, conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, e presenta un segnalatore meccanico giallo per l'indicazione di guasti differenziali. Il fissaggio avviene su guida DIN 35 e il collegamento è possibile sia dall’alto che dal basso, con morsetti separati tramite schermi isolanti integrati. La maniglia ergonomica consente la manovra dell’interruttore associato, con chiara visualizzazione dello stato dei contatti. Il modulo è progettato per un utilizzo affidabile anche in ambienti umidi e inquinati da cloro, con resistenza agli scatti intempestivi e un’ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a +70°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 500mA tipo A per impianti elettrici