› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 30mA tipo A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG23A63
Cod. Produttore G23A63
Cod. EAN 8005543462829

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipologia: Tipo A
  • Moduli: 2P - 2 moduli
  • Potere di interruzione: 4500A
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici, con corrente nominale di 63A e 2 poli. Progettato per assicurare la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per proteggere i circuiti dai guasti di isolamento. Presenta tecnologia elettromagnetica a relè sensibile con sensibilità di 30 mA istantanea e tipo di corrente di guasto di tipo A, adatta anche a correnti con componenti pulsanti unidirezionali. Funziona a frequenza di 50 Hz con tensione nominale bipolare di 230 V e potere di interruzione fino a 4500 A o superiore a seconda del modello associato. Il modulo occupa 1 modulo per polo (17,8 mm) ed è montabile su guida DIN 35, con fissaggio semplice e collegamenti a morsetti con profondità di 14 mm. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente al calore secondo la norma IEC/EN 61009-1, garantisce elevata sicurezza e affidabilità anche in ambienti umidi e inquinati. Dispone di segnalazione meccanica di guasto differenziale e marcatura chiara dello stato dei contatti. È conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, con protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l’involucro. La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C senza declassamento fino a 30°C. Il modulo è compatibile con interruttori magnetotermici Btdin e si distingue per la facilità di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 30mA tipo A per impianti elettrici