› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 300mA tipo AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG24AC63
Cod. Produttore G24AC63
Cod. EAN 8005543462928

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Tipo: AC
  • Moduli: 2P, 2 moduli
  • Potere di interruzione: 4500A - 25000A
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici, con corrente nominale di 63A e 2 poli, progettato per assicurare la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la protezione dei circuiti contro i guasti dell’isolamento. Funzione differenziale elettromagnetica a relè sensibile per correnti di guasto alternate di tipo AC. Montaggio su guida DIN 35 mm, con fissaggio a destra degli interruttori magnetotermici associati. Alimentazione dall’alto o dal basso e collegamenti con morsetti a profondità di 14 mm, dotati di schermi isolanti integrati (IP20). Testa vite mista intaglio/Pozidriv n°2 con coppia di serraggio raccomandata di 3 Nm. Materiale di rivestimento in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo IEC/EN 61009-1. Tensione nominale bipolare 230 V~ a 50 Hz, con tolleranze da 170 V a 253 V. Potere di interruzione fino a 4500 A o superiore a seconda del modello. Classe di protezione IP20 per morsetti e IP40 per involucro, con resistenza agli scatti intempestivi e compatibilità con ambienti umidi e inquinati da cloro. Peso medio 0,21 kg, temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C, conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423 (tipo F) e direttive comunitarie RoHS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 300mA tipo AC per impianti elettrici