› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 300mA tipo A-S per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG24AS63
Cod. Produttore G24AS63
Cod. EAN 8005543462942

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Tipo: A-S (selettivo/ritardato)
  • Sensibilità differenziale: 300mA istantaneo
  • Potere di interruzione: 4500A-25000A
  • Larghezza modulo: 2 moduli (35,6 mm)
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici da 63A, con 2 poli e potere di interruzione fino a 4500A, progettato per garantire la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la sicurezza dei circuiti contro i guasti dell’isolamento. Il dispositivo utilizza una tecnologia elettromagnetica a relè sensibile, con sensibilità differenziale di tipo A-S, ovvero selettivo o ritardato, per un intervento controllato e affidabile. Funziona a 230 V e 50 Hz, con tolleranze standardizzate. È caratterizzato da un montaggio semplice su guida DIN simmetrica, con fissaggio sicuro e collegamenti a morsetti protetti IP20. La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, conforme alle normative IEC/EN 61009-1. La maniglia ergonomica consente la manovra agevole dell’interruttore associato, con indicazioni visive chiare dello stato dei contatti e segnalazione meccanica di guasto differenziale. Il modulo è adatto per ambienti umidi e inquinati, con elevata resistenza agli scatti intempestivi e certificazioni di conformità alle direttive comunitarie e normative di sicurezza. La sua compattezza (1 modulo per polo) e i bassi valori di potenza e impedenza dissipata lo rendono ideale per installazioni elettriche civili e industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tempo di ritardo max.

40 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 300mA tipo A-S per impianti elettrici