Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG24XA63
Cod. Produttore
G24XA63
Cod. EAN
8005543482810

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 300mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale associabile Btdin da 63A, progettato per interruttori magnetotermici con larghezza di 1,5 moduli per polo. Disponibile in versione bipolare (2 poli) e tetrapolare (4 poli), con versioni a soglia fissa o regolabile. Garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la sicurezza degli impianti da guasti di isolamento, grazie alla tecnologia elettromagnetica a relè sensibile. Supporta correnti di guasto alternate sinusoidali (tipo AC), con o senza componenti pulsanti unidirezionali (tipo A) e correnti composite con immunità agli scatti intempestivi (tipo F). La sensibilità è disponibile a 30 mA o 300 mA istantanei, con possibilità di regolazione da 300 mA a 1000 mA con intervento istantaneo o ritardato (60-150 ms). La tensione nominale di funzionamento è 230/400 V a 50 Hz, con range operativo da 170 V a 440 V. Il modulo è compatibile con sistemi di neutro IT, TT e TN e ha potere di interruzione differenziale pari al 60% della capacità dell’interruttore associato. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l’involucro. È adatto anche per ambienti umidi e inquinati da cloro, con ampia tolleranza di temperatura da -25°C a +70°C. Il modulo si monta facilmente a destra degli interruttori magnetotermici su rotaia DIN 35 o IEC/EN 60715, e consente il collegamento tramite morsetti a gabbia con vite imperdibile. Dispone di segnalazione meccanica gialla per guasti differenziali e marcatura identificativa frontale. La durata meccanica è di 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico, con 750 cicli di intervento tramite tasto test o guasto. Il modulo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 62423, e rispetta le direttive RoHS e di compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A 300mA per impianti elettrici