› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 32A 500mA tipo A per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG25A32
Cod. Produttore G25A32
Cod. EAN 8005543462959

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Tipo differenziale: A
  • Sensibilità differenziale: 0,5 A
  • Numero poli: 2P (bipolare)
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Indice protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale add-on Btdin per interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63 A, con larghezza di un modulo per polo e corrente nominale di 32 A. Progettato per la protezione delle persone contro le scosse elettriche dirette e indirette e per la protezione degli impianti contro guasti di isolamento, utilizza una tecnologia elettromagnetica con relè sensibile. Il modulo è a doppio polo (2P) con capacità di interruzione fino a 25 kA e sensibilità di tipo A, adatto a correnti di guasto AC e con o senza componente DC. Funziona a 230 V~ e 50 Hz, con un tempo di intervento istantaneo a 30 mA di sensibilità. L’installazione avviene a destra dell’MCB associato, su guida DIN 35 mm, con connessioni sia superiori che inferiori e protezione IP20 per i terminali. Il materiale di costruzione è policarbonato autoestinguente e resistente al calore secondo standard IEC/EN 61009-1. Il modulo è adatto anche ad ambienti umidi e con presenza di cloro, garantendo un’elevata affidabilità e resistenza meccanica con oltre 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico. La marcatura frontale permanente indica tutte le informazioni essenziali, inclusa la corrente differenziale nominale e il diagramma elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 32A - Idn= 0,5A - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 32A 500mA tipo A per impianti elettrici