› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale 4P 63A tipo AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG44XAC63
Cod. Produttore G44XAC63
Cod. EAN 8005543479087

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo: AC, A, F
  • Sensibilità: 30mA, 300mA, regolabile
  • Tensione nominale: 230/400 V ~
  • Potere d'interruzione: 16kA-50kA
  • Dimensioni: 3 moduli (4P) 53,4 mm
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin da 63A, progettato per interruttori magnetotermici con larghezza di 1,5 moduli per polo. Disponibile in versioni bipolari (2 poli) e tetrapolari (4 poli), con versioni a soglia fissa o regolabile. Garantisce la protezione delle persone contro i contatti elettrici diretti e indiretti e la protezione degli impianti contro i guasti di isolamento, grazie alla tecnologia a relè elettromagnetico sensibile. Supporta correnti di guasto alternate (tipo AC) e correnti composite (tipo F), con sensibilità variabile da 30 mA a 1000 mA e tempi di intervento istantanei o ritardati (60-150 ms). La corrente nominale è di 63A con potere di interruzione fino a 50kA. Il modulo è compatibile con reti a 230/400 V e frequenza 50 Hz, e può essere montato su guida DIN 35. Il materiale di rivestimento è policarbonato autoestinguente con elevata resistenza al calore e al fuoco. Il dispositivo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2 e direttive europee RoHS, garantendo affidabilità e sicurezza anche in ambienti umidi o inquinati da cloro. La struttura modulare consente un'installazione semplice e sicura, con morsetti a vite imperdibile e protezione IP20 sui morsetti. Il modulo dispone di segnalazione meccanica gialla per guasti differenziali e marcatura chiara sul fronte. Peso e dimensioni variano in base alla versione, con un ingombro compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale 4P 63A tipo AC per impianti elettrici