› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale 4P 63A 30mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG44XA63
Cod. Produttore G44XA63
Cod. EAN 8005543482841

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Sensibilità: 30mA, 300mA, regolabile
  • Tipo: A, AC, F
  • Tensione nominale: 230/400V ~ 50Hz
  • Numero poli: 2P o 4P
  • Larghezza modulo: 1,5 moduli per polo
  • Potere di interruzione: 16kA, 25kA, 50kA
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin da 63A, progettato per essere montato a destra degli interruttori magnetotermici fino a 63A, con larghezza di 1,5 moduli per polo. Disponibile in versioni bipolari (2 poli) e tetrapolari (4 poli), sia a soglia fissa che regolabile, garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la protezione degli impianti contro i guasti di isolamento. La tecnologia si basa su una funzione differenziale elettromagnetica a relè sensibile. Supporta tipi di corrente di guasto AC, A e F, con sensibilità da 30 mA a 1000 mA regolabile, con possibilità di intervento istantaneo o ritardato (60 ms o 150 ms). La tensione nominale di funzionamento è 230/400 V a 50 Hz, con tensione massima di 440 V e minima di 170 V. Il modulo è dotato di morsetti a gabbia con vite imperdibile per collegamenti sicuri, schermature isolanti IP20 e può essere montato su rotaie IEC/EN 60715 o DIN 35. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, garantisce elevata durata meccanica ed elettrica, con oltre 20.000 manovre a vuoto e 10.000 a carico. È idoneo all’uso in ambienti umidi e inquinati da cloro, con temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Conforme alle norme IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 62423, e alle direttive RoHS e EMC. Il design compatto e la modularità facilitano l’installazione e l’integrazione negli impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale 4P 63A 30mA per impianti elettrici