› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale 4P 125A tipo F per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG47XM125
Cod. Produttore G47XM125
Cod. EAN 8005543509876

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 230/400 V~ 50Hz
  • Sensibilità differenziale: 30mA istantaneo
  • Tempi intervento regolabili: 0-0,3-1-3 s
  • Potere di interruzione: 16kA, 25kA, 50kA
  • Grado protezione: IP40 (involucro), IP20 (morsetti)
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale add-on Btdin con unità di conteggio/misura, progettato per interruttori magnetotermici Btdin da 63A o 125A con potere di interruzione elevato (16kA, 25kA o 50kA). Il dispositivo a 4 poli occupa 7,5 moduli per polo ed è dotato di tecnologia elettronica per la rilevazione delle correnti differenziali, assicurando la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e delle installazioni da guasti di isolamento. Oltre alla funzione differenziale con sensibilità regolabile (30mA, 300mA, 1A o 3A) e tempi di intervento istantanei o ritardati (fino a 3 secondi), integra un avanzato sistema di misura delle principali grandezze elettriche: correnti di fase e neutro, corrente differenziale, tensioni di fase, potenza attiva e reattiva, energia attiva e reattiva, frequenza, fattore di potenza e distorsione armonica totale (THD). Dispone inoltre di memoria storica degli eventi di intervento per guasti differenziali, surriscaldamento e test manuale. Il modulo è dotato di display LCD retroilluminato, LED bicolore per segnalazioni di stato, pulsanti di navigazione e test differenziale, porta USB per aggiornamenti firmware e vano batterie per la memorizzazione delle impostazioni in assenza di alimentazione. Può essere integrato in sistemi di supervisione remota tramite interfaccia RS485. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente al calore, è conforme alle normative IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2, IEC 61557-12 e direttive europee RoHS, EMC e bassa tensione. Il modulo è adatto per ambienti umidi e soggetti a inquinamento da cloro, con un intervallo di temperatura operativa da -25 a +60 °C e protezione IP20/IP40. Dimensioni compatte e montaggio su guida DIN 35 mm ne facilitano l’installazione a fianco degli interruttori Btdin, con connessioni a vite e terminali con protezione integrata. La gestione manuale avviene tramite la leva ergonomica dell’interruttore associato, con indicazione visiva dello stato dei contatti. Questa soluzione rappresenta un modulo differenziale avanzato con funzioni di misura integrate, ideale per il monitoraggio e la protezione di impianti elettrici residenziali e industriali, garantendo sicurezza, controllo e supervisione efficaci. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA con contatore di energia integrato 4P - tipo F - In= 125A - Vn= 400 Vac - regolabile in tempo (0-0,3-1-3s) e corrente (0,03-0,3-1-3A)

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

3000 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

Altro

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

corrente di guasto nominale regolabile

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale 4P 125A tipo F per impianti elettrici