› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale 4 poli 63A 30mA protezione impianti elettrici

Cod. Rexel BTIG43XA63
Cod. Produttore G43XA63
Cod. EAN 8005543482834

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo: F (AC + DC pulsante)
  • Sensibilità: 30mA, 300mA, regolabile 300-1000mA
  • Tensione nominale: 230/400 V ~ 50Hz
  • Potere di interruzione: 16kA, 25kA o 50kA
  • Dimensioni (4 poli): 106,8 mm (versione fissa)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo differenziale associabile Btdin da 63A, progettato per l'installazione su interruttori magnetotermici fino a 63A con larghezza di 1,5 moduli per polo. Disponibile in versioni bipolari e tetrapolari, sia a soglia fissa che regolabile, assicura la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e protegge i circuiti da guasti di isolamento. Il modulo utilizza una tecnologia a relè elettromagnetico sensibile per la rilevazione delle correnti di guasto residuo. È compatibile con sistemi di tipo AC, A e F, con sensibilità da 30 mA a 1000 mA, istantanea o con ritardo regolabile tra 60 ms e 150 ms. La tensione nominale di funzionamento è compresa tra 170 V e 440 V a 50 Hz, adatta a reti monofase e trifase con o senza neutro. Il modulo è dotato di morsetti a gabbia con vite imperdibile, protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l'involucro, realizzato in policarbonato autoestinguente resistente al calore e al fuoco. La struttura modulare consente un montaggio semplice su rotaia DIN 35 o IEC/EN 60715, con possibilità di installazione in posizione verticale, orizzontale o piatta. Il modulo presenta un indicatore meccanico giallo per la segnalazione di guasti differenziali e una maniglia ergonomica per la manovra tramite l’interruttore associato. È conforme alle normative IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 62423, e rispetta le direttive RoHS e quelle relative alla sicurezza elettrica e ambientale. Il dispositivo è adatto anche ad ambienti umidi e inquinati da cloro, come piscine, e garantisce elevate prestazioni di resistenza meccanica e agli scatti intempestivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale 4 poli 63A 30mA protezione impianti elettrici