› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Modulo differenziale 2P 63A 500mA tipo AC guida DIN

Cod. Rexel BTIG25AC63
Cod. Produttore G25AC63
Cod. EAN 8005543462966

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Sensibilità differenziale: 0,5 A
  • Tipo: AC
  • Numero poli: 2P
  • Potere di interruzione: 4500A
  • Indice di protezione: IP20 morsetti, IP40 box
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo add-on differenziale Btdin per interruttori automatici (MCB) fino a 63A, con larghezza di 1 modulo per polo. Progettato per la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e per la protezione degli impianti contro guasti di isolamento. Tecnologia elettromagnetica con relè sensibile per la rilevazione della corrente differenziale. Disponibile in versione a 2 poli (2 moduli) con corrente nominale fino a 63A e corrente differenziale di tipo AC, con frequenza standard di 50 Hz e tensione nominale di 230 V. Capacità di interruzione variabile fino a 25 kA. Il modulo si monta sul lato destro degli interruttori Btdin DX3 tramite staffe in plastica e si fissa su guida DIN 35 mm. I terminali sono protetti da schermi isolanti integrati (IP20) e accettano cavi di sezione fino a 35 mm². Il materiale dell’involucro è in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, conforme alle norme IEC/EN 61009-1. Il dispositivo offre protezione contro disturbi elettromagnetici e meccanici, è adatto per ambienti umidi e con presenza di cloro (es. piscine) e garantisce un’elevata durata meccanica e funzionale con almeno 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico. La maniglia ergonomica dell’interruttore associato consente l’attuazione manuale del modulo, con segnalazione visiva dello stato dei contatti e del guasto differenziale tramite indicatore meccanico giallo. Conforme alle direttive europee RoHS e con materiali plastici privi di alogeni. Temperatura di esercizio da -25°C a +70°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale 2P 63A 500mA tipo AC guida DIN