› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA PER COMANDO BIM

Cod. Rexel P2CS DM-02V024
Cod. Produttore CS DM-02V024
Cod. EAN 8018851204913

Informazioni principali

  • Descrizione: MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIM
  • Serie: P2CS DM-02V024
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Uscite: 2NO di sicurezza
  • Categoria: IIIC
  • Normativa: EN ISO 13851 tipo III C
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Funzione: Controllo dispositivi bimanuali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 2NO, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC, conforme EN ISO 13851, uscite 2NO di sicurezza, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA PER COMANDO BIM