› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA PER COMANDO BIM

Cod. Rexel P2CS DM-20V024
Cod. Produttore CS DM-20V024
Cod. EAN 8018851214370

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo di sicurezza
  • Funzione: Controllo bimanuale
  • Categoria: IIIA secondo EN ISO 13851
  • Uscite: 2NO di sicurezza
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Normativa: EN ISO 13851 tipo III A
  • Serie: P2CS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III A, 2NO, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIA, conforme EN ISO 13851, uscite 2NO di sicurezza, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA PER COMANDO BIM