›

MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIM

Cod. Rexel P2CS DM-20V120
Cod. Produttore CS DM-20V120
Cod. EAN 8018851214387

Informazioni principali

  • Funzione: Controllo bimanuale
  • Categoria: IIIA
  • Uscite: 2NO di sicurezza
  • Alimentazione: 120 Vac
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Normativa: EN ISO 13851 tipo III A
  • Serie: P2CS
  • Applicazione: Modulo sicurezza comandi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III A, 2NO, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIA, conforme EN ISO 13851, uscite 2NO di sicurezza, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

SIL secondo IEC 61508

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIM