Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2CS MP204M0
Cod. Produttore
CS MP204M0
Cod. EAN
8018851238635

Informazioni di prodotto

  • Ingressi digitali: 12
  • Segnali di test: 4
  • Uscite sicure: 3NO
  • Uscite di segnalazione: 4
  • Livello sicurezza: SIL 3, PLe
  • Categoria: 4
  • Serie: Gemnis
  • Tipo prodotto: Modulo multifunzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 12, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 3NO, Uscite di segnalazione tipo O: 4.

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P

€ 408,82 x 1 pz.
(pz.)