› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P

Cod. Rexel P2CS MP402M0
Cod. Produttore CS MP402M0
Cod. EAN 8018851314315

Informazioni principali

  • Serie: Gemnis
  • Tensione: non specificata
  • Ingressi digitali: 32 tipo I
  • Segnali test: 12 tipo T
  • Uscite sicure: 8 PNP
  • Uscite segnalazione: 8
  • Categoria sicurezza: 4, SIL 3, PLe
  • Funzione: multifunzione programmabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 32, Segnali di test tipo T: 12, Uscite sicure tipo OS: 8PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 8.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

8

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

8

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P