› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P

Cod. Rexel P2CS MP307M0
Cod. Produttore CS MP307M0
Cod. EAN 8018851267796

Informazioni principali

  • Serie: Gemnis
  • Tensione: non specificata
  • Ingressi digitali I: 8
  • Ingressi digitali J: 4
  • Ingressi analogici C: 2
  • Ingressi frequenza F: 4
  • Uscite sicure OS: 4 PNP
  • Certificazioni: SIL 3, PLe, Cat. 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 8, Ingressi digitali disaccopiati tipo J: 4, Ingressi per segnali analogici tipo C: 2, Ingressi per segnali in frequenza tipo F: 4, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 4PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 4.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P