› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P

Cod. Rexel P2CS MP309M0
Cod. Produttore CS MP309M0
Cod. EAN 8018851314339

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo sicurezza
  • Ingressi digitali: 32 tipo I
  • Segnali test: 4 tipo T
  • Uscite sicure: 8 PNP
  • Categoria sicurezza: 4
  • Livello SIL: fino a SIL 3
  • Protezione: PL e
  • Serie: Gemnis

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 32, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 8PNP.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

8

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P