› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P

Cod. Rexel P2CS MP302X0
Cod. Produttore CS MP302X0
Cod. EAN 8018851285561

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo sicurezza
  • Funzioni: Multifunzione programmabile
  • Livello sicurezza: Fino a SIL 3
  • Categoria: PL e Categoria 4
  • Serie: Gemnis
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE P