Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
montaggio su guida portante possibile
con ingresso di avvio
con circuito di reazione
con omologazione secondo UL
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
esecuzione
apparecchio base
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello d
SIL secondo IEC 61508
2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te