› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA 4NO 1NC CATEGO

Cod. Rexel P2CS AR-07M024
Cod. Produttore CS AR-07M024
Cod. EAN 8018851086045

Informazioni principali

  • Categoria: 4
  • Uscite: 4NO + 1NC
  • Funzioni: Controllo ripari e emergenza
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Terminali: Connettori estraibili
  • PL: e
  • SIL: 3
  • Serie: CS AR-07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza 4NO+1NC, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 4NO+1NC (CS AR-07), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (5), Alimentazione: 24 Vac/dc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA 4NO 1NC CATEGO