Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
P2CS AR-02VE02
Cod. Produttore
CS AR-02VE02
Cod. EAN
8018851208935

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza 3NO, categoria 4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza 3NO, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 3NO (CS AR-02), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: Da 10 Vdc a 30 Vdc .

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

MODULO DI SICUREZZA 3NO CATEGORIA