› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER CO

Cod. Rexel P2CS DM-01V120
Cod. Produttore CS DM-01V120
Cod. EAN 8018851085765

Informazioni principali

  • Alimentazione: 120 Vac
  • Uscite: 3NO+1NC
  • Categoria sicurezza: IIIC
  • Normativa: EN ISO 13851 tipo III C
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Funzione: Controllo comandi bimanuali
  • Serie: P2CS
  • Tipo modulo: Sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 3NO+1NC, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC conforme EN ISO 13851, uscite 3NO+1NC, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC PER CO