› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza comandi bimanuali 3NO+1NC 230Vac automazione industriale

Cod. Rexel P2CS DM-01V230
Cod. Produttore CS DM-01V230
Cod. EAN 8018851085772

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Uscite: 3NO + 1NC
  • Categoria: IIIC EN ISO 13851
  • Tipo: III C conforme EN ISO 13851
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Funzione: Controllo comandi bimanuali
  • Serie: P2CS
  • Normativa: EN ISO 13851

Descrizione del prodotto

Modulo di sicurezza per comandi bim con montaggio su guida portante e collegamento elettrico a vite. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, è ideale per l'integrazione in impianti industriali che richiedono un controllo sicuro e preciso. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità e offre compatibilità con tensioni di alimentazione standard, assicurando prestazioni stabili e durature. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per il monitoraggio e la gestione dei circuiti di comando. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 3NO+1NC, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC conforme EN ISO 13851, uscite 3NO+1NC, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 230 Vac .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Modulo sicurezza comandi bimanuali 3NO+1NC 230Vac automazione industriale