› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA 2NO ISTANTANEI

Cod. Rexel P2CS AT-31V024
Cod. Produttore CS AT-31V024
Cod. EAN 8018851178481

Informazioni principali

  • Funzioni: Controllo ripari
  • Uscite: 2NO + 1NO ritardati
  • Categoria: 4, Categoria 3/4
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Tipo uscita: Istanti + ritardati
  • Serie: CS AT-3
  • Applicazione: Arresti emergenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza 2NO istantanei + 1NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 3/4, uscite (2NO)+(1NO ritardate alla diseccitazione), (CS AT-3), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA 2NO ISTANTANEI