Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Apparecchio base
con omologazione secondo UL
con ingresso di avvio
con circuito di reazione
numero di uscite di contatto sicure e non ritardate
2
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida portante
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza
adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello e
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
SIL secondo IEC 61508
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
120 ... 120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile