›

MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTAN

Cod. Rexel P2CS AT-02V120
Cod. Produttore CS AT-02V120
Cod. EAN 8018851088308

Informazioni principali

  • Funzioni: Controllo ripari
  • Uscite: 2NO+1NC + 2NO ritardate
  • Categoria: 4/3
  • PL: e
  • SIL: 3
  • Alimentazione: 120 Vac
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Serie: CS AT-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (2NO+1NC) istantanei + 2NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4/3, PL e, SIL 3, uscite (2NO+1NC) + (2NO ritardate alla diseccitazione), (CS AT-0), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTAN