›

MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTAN

Cod. Rexel P2CS AT-00V120-
Cod. Produttore CS AT-00V120-TF1
Cod. EAN 8018851294679

Informazioni principali

  • Alimentazione: 120 Vac
  • Uscite: 2NO+1NC istantanei
  • Uscite ritardate: 2NO
  • Categoria: 4/3
  • Funzioni: Controllo ripari e arresti
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Serie: P2CS
  • Tipo: Modulo di sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (2NO+1NC) istantanei + 2NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4/3, uscite (2NO+1NC)+(2NO ritardate alla diseccitazione), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

MODULO DI SICUREZZA 2NO 1NC ISTAN