Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
P2CS FS-11V120
Cod. Produttore
CS FS-11V120
Cod. EAN
8018851230929

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza 1NO+2NC, temporizzato all'eccitazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza 1NO+2NC, temporizzato all'eccitazione, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-1), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Produttore

MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPOR