› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPO

Cod. Rexel P2CS FS-12V024
Cod. Produttore CS FS-12V024
Cod. EAN 8018851178672

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo sicurezza 1NO 2NC
  • Funzione: Temporizzatore all'eccitazione
  • Categoria: Categoria 4
  • Livello sicurezza: PL e, SIL 3
  • Uscite: 1NO+2NC ritardate
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Serie: P2CS FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza 1NO+2NC, temporizzato all'eccitazione, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-1), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPO