Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM021BN
Cod. Produttore
RXM021BN
Cod. EAN
3389119404358

Informazioni di prodotto

Modulo di protezione varistore 24..60 v

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore Zelio RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 24-60V AC/DC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RPZ con 1 e 2 contatti di commutazione.

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione

varistore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Modulo protezione - varistore - 24..60V AC/DC - per base relè miniatura RXZ