›

MODULO DI ESPANSIONE 5NO 1NC

Cod. Rexel P2CS ME-01M024
Cod. Produttore CS ME-01M024
Cod. EAN 8018851086175

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo di espansione
  • Uscite: 5NO + 1NC
  • Terminali: Connettori estraibili
  • Morsetti: A vite (4)
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Serie: CS ME-01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione 5NO+1NC, Funzioni: Modulo di espansione, uscite 5NO+1NC+(1NC retroazione), (CS ME-01), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

5

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI ESPANSIONE 5NO 1NC