›

MODULO DI ESPANSIONE 3 NO 1NC

Cod. Rexel P2CS ME-03VU24
Cod. Produttore CS ME-03VU24
Cod. EAN 8018851157172

Informazioni principali

  • Funzioni: Modulo espansione
  • Uscite: 3NO + 1NC
  • Alimentazione: 24 Vdc
  • Terminali: Morsetti a vite
  • Serie: P2CS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di espansione 3NO+1NC, Funzioni: Modulo di espansione, uscite 3NO+1NC di retroazione (CS ME-03), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vdc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO DI ESPANSIONE 3 NO 1NC