Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN
larghezza
66 mm
funzione
Ampliare
altezza
85 mm
profondità
37 mm
tecnica di installazione
2 fili
materiale
Plastica
Numero moduli DIN
4
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te