› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo controllo sincronismo EKIP Synchrocheck Tmax XT per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074183R1
Cod. Produttore 1SDA074183R1
Cod. EAN 8015644781163

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP SYNCHROCHECK E1.2..E6.2-TMAX X
  • Funzione: Modulo controllo sincronismo
  • Compatibilità: E1.2..E6.2, Tmax XT
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo controllato
  • Applicazione: Interruttori Emax e Tmax
  • Tipo modulo: Esterno per EKIP SYNCHROCHECK

Descrizione del prodotto

EKIP Synchrocheck è un modulo accessorio progettato per i dispositivi di interruzione SACE Emax 2 e Tmax XT, specificamente per i modelli E1.2, E2.2, E4.2, E6.2, XT2, XT4, XT5, XT7 e XT7M. Questo modulo consente il controllo di sincronismo tra due reti elettriche, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile degli interruttori. È un componente essenziale per il monitoraggio e la gestione delle condizioni di sincronizzazione tra le fonti di alimentazione, prevenendo danni e malfunzionamenti. Il modulo si integra facilmente con l’Ekip Supply e si collega direttamente agli interruttori tramite Ekip Cartridge, con un’installazione che prevede la verifica del corretto collegamento e l’alimentazione del modulo stesso. È dotato di indicatori LED per segnalare lo stato operativo e la corretta sincronizzazione, facilitando il monitoraggio visivo e la diagnostica. EKIP Synchrocheck è disponibile con moduli opzionali aggiuntivi, come il modulo Ekip Com, che ne estendono le funzionalità. La gestione e la configurazione del modulo sono supportate da manuali dettagliati, che illustrano procedure di installazione, funzionamento e diagnostica. Questo modulo è un elemento chiave per ottimizzare la sicurezza e la continuità del sistema elettrico, particolarmente indicato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono un controllo preciso e affidabile del sincronismo tra alimentazioni multiple. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP SYNCHROCHECK EXTERNAL MODULE FOR CONTROL OF SYNCHRONISM E1.2..E6.2-XT7-XT7M-XT2-XT4-XT5-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Modulo controllo sincronismo EKIP Synchrocheck Tmax XT per impianti industriali