› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo controllo interruttori Tmax XT1-XT3 110-125V AC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066459R1
Cod. Produttore 1SDA066459R1
Cod. EAN 8015644003654

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione di funzionamento: 110-125V AC/DC
  • Tipo: Motor operator
  • Compatibilità: MOD XT1-XT3
  • Azione: Diretta
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Componenti con piombo: Presenza limitata
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT

Descrizione del prodotto

Comando a motore diretto cablato per interruttori SACE Tmax serie XT1 e XT3, progettato per azionamenti a motore con tensione di alimentazione 110...125V AC/DC. Questo modulo consente la gestione automatica o manuale dell'apertura e chiusura del circuito, garantendo un controllo preciso e affidabile. Include un resistore esterno addizionale per il comando a motore diretto alimentato a 480/525Vca, che assicura la compatibilità con diverse tensioni di alimentazione. Il dispositivo è caratterizzato da un montaggio semplice e sicuro, con coppia di serraggio di 1,1 Nm per le viti di fissaggio, ed è dotato di indicatori per le posizioni di chiusura, apertura e intervento dell'interruttore. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un azionamento elettrico efficiente e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC BY DIRECT ACTION XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo controllo interruttori Tmax XT1-XT3 110-125V AC/DC