Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01455
Cod. Produttore
01455
Cod. EAN
8007352487918

Informazioni di prodotto

Modulo controllo carichi ideale per ottimizzare l’installazione e la gestione energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN standard (60715 TH35)
  • Compatto, occupa solo 1 modulo da 17,5 mm
  • Fornito con sensore di corrente toroidale incluso
  • Adatto a alimentazioni monofase e trifase

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso dei carichi da 25 W a 100 kW
  • Consente risparmi energetici grazie al controllo puntuale dei consumi
  • Adatto a diverse configurazioni elettriche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale, potenze rilevabili 25 W-100 kW, alimentazione monofase 120-230 V 50/60 Hz trifase 230/400 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 modulo da 17,5 mm. Fornito con un sensore di corrente toroidale 01457

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Altro

tipo di collegamento

Diretto

altri sistemi bus

Altro

Produttore

Modulo controllo carichi 3 IN sens. tor.

€ 186,40 x 1 pz.
(pz.)