› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo contatore impulsi EMS BTDIN montaggio guida DIN quadro elettrico

Cod. Rexel BTIF80BI
Cod. Produttore F80BI
Cod. EAN 8005543576748

Informazioni principali

  • Serie: EMS BTDIN
  • Alimentazione: 12 VDC
  • Ingressi: 3 contatti SPST-NO
  • Larghezza modulo: 17,8 mm
  • Frequenza ingresso: max 25 Hz
  • Materiale involucro: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura funzionamento: -25 °C / +70 °C
  • Classe protezione: IP40 involucro, IP20 morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo concentratore di impulsi EMS BTDIN cod. F80BI, dedicato all’uso nel Sistema di Gestione dell’Energia. Questo dispositivo concentra e memorizza gli impulsi provenienti da contatori di energia elettrica, gas, olio, acqua, aria compressa o centrali di misura multifunzione. È dotato di 3 ingressi da contatto SPST-NO libero da potenziale con punto comune, configurabili per diverse unità di misura e peso impulso. Il modulo ha una larghezza di 17,8 mm ed è progettato per il montaggio su guida DIN 35 mm, con possibilità di installazione in varie posizioni. L’alimentazione avviene a 12 VDC tramite modulo dedicato. Presenta morsetti a vite con profondità di 8 mm e coppia di serraggio raccomandata di 1 Nm. Il dispositivo è dotato di LED metrologici per la segnalazione degli impulsi in ingresso e di un tasto multifunzione per lo stato operativo. Supporta due modalità di interconnessione tra moduli: tramite cavi di comunicazione o guide comunicanti. È realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo le normative IEC/EN, con protezione IP40 sull’involucro e IP20 sui morsetti. Funziona in un range di temperatura da -25 a +70 °C e ha un consumo di 0,288 W a 12 VDC. La configurazione e l’indirizzamento possono essere gestiti localmente tramite rotary o estesi tramite software EMS, con supporto fino a 247 indirizzi Modbus in supervisione estesa. Il modulo è conforme alle direttive EMC, bassa tensione, RoHS 2 e REACH, con materiali plastici privi di alogeni e imballi conformi alle normative ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS concentratore di impulsi. Il dispositivo concentra e memorizza gli impulsi in uscita dai contatori di energia elettrica, gas, olio, acqua, aria compressa o dalle centrali di misura fino ad un massimo di 3 dispositivi allo scopo di:- trasmettere i dati tramite ad un sistema remoto di supervisione;- visualizzare i dati sul display del dispositivo locale per la lettura diretta delle informazioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,8 mm

Tipologia

Guida DIN

altezza

94,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

0,288 W

numero di caratteri

3

con funzione reset

Serie

EMS BTDIN

Modulo contatore impulsi EMS BTDIN montaggio guida DIN quadro elettrico