› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Modulo con terminali laterali 2 moduli altezza 250mm per quadri elettrici compatti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPMCS2550
Cod. Produttore PMCS2550
Cod. EAN 8015646804181

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 moduli con. laterali
  • Altezza: 250 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Applicazione: Collegamenti laterali
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

N.2 moduli con terminali laterali, altezza 250 mm, progettati per applicazioni elettriche che richiedono componenti modulari compatti e funzionali. Ideali per l’installazione in quadri elettrici, garantiscono affidabilità e facilità di collegamento grazie alla loro struttura ottimizzata. Realizzati con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: 2 lat.cable connec.mod. h=250mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto di raccordo

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo con terminali laterali 2 moduli altezza 250mm per quadri elettrici compatti