› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comunicazione Modbus PR330/D-M per interruttori Tmax T7-T8

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074547R1
Cod. Produttore 1SDA074547R1
Cod. EAN 8015644784898

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo comunicazione MODBUS
  • Compatibilità: PR332, PR333, T7, T7M, X1, T8
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo: Modulo di comunicazione
  • Standard: RoHS II conforme
  • Applicazione: Per interfaccia PR330/D-M
  • Funzione: Comunicazione dati Modbus
  • Montaggio: Per utilizzo con interruttori Tmax

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per la comunicazione e funzione di misura, identificato come PR330/D-M MOD.COM.XPR332-3T7-T7M-T8, appartenente alla famiglia degli accessori per il sistema Tmax T di ABB. Si tratta di un componente dedicato ai circuit breaker a bassa tensione della serie SACE Tmax XT, progettato per garantire elevate prestazioni e versatilità nelle applicazioni elettriche. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità e si integra perfettamente con i dispositivi di protezione della serie Tmax, offrendo affidabilità e precisione nelle funzioni di misura e comunicazione. L’accessorio è compatibile con diverse versioni di interruttori modulari, inclusi modelli a 3 e 4 poli, e supporta la comunicazione avanzata per il monitoraggio e la gestione efficiente degli impianti elettrici. La sua installazione è semplice e consente di ampliare le funzionalità del sistema senza compromettere le caratteristiche tecniche originali. Grazie alla tecnologia avanzata e all’ampia gamma di accessori disponibili, il prodotto contribuisce a migliorare la sicurezza, il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici, rendendo la gestione dell’energia più efficiente e affidabile. In sintesi, questo accessorio per comunicazione e funzione di misura rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l’integrazione e l’ottimizzazione dei sistemi di protezione elettrica ABB Tmax T, garantendo prestazioni elevate e facilità d’uso in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PR330/D-M COMMUNICATION MODULE MODBUS NEW FOR PR332-PR333 T7-T7M-X1-T8

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Comunicazione e funzione di misura

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Modulo comunicazione Modbus PR330/D-M per interruttori Tmax T7-T8