› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comunicazione EKIP LINK E1.2-E6.2 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074163R1
Cod. Produttore 1SDA074163R1
Cod. EAN 8015644780968

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP LINK E1.2..E6.2
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Compatibilità: E1.2..E6.2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo esenti
  • Applicazione: Modulo comunicazione EKIP LINK
  • Uso: Accessori per interruttori Emax 2
  • Certificazioni: RoHS II e aggiornamenti

Descrizione del prodotto

EKIP LINK E1.2..E6.2 è un modulo accessorio progettato per il sistema SACE Emax 2 - Ekip UP di ABB. Questo dispositivo consente la comunicazione e l'integrazione tra i vari moduli del sistema tramite un bus locale, garantendo un collegamento affidabile e sincronizzato. Il modulo è dotato di indicatori LED che segnalano lo stato operativo e la comunicazione attiva. EKIP LINK si installa facilmente sul sistema Ekip UP e deve essere alimentato tramite il modulo Ekip Supply. È fondamentale abilitare il bus locale tramite il display del sistema per assicurare il corretto funzionamento della comunicazione tra i moduli. EKIP LINK supporta protocolli di comunicazione standard come IEC 61850, Modbus TCP, Profinet ed EtherNet/IP, facilitando l'integrazione in reti di automazione industriale. La sua presenza garantisce un controllo efficiente e una gestione avanzata degli interruttori Emax 2, migliorando l'affidabilità e la sicurezza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP LINK COMMUNICATION MODULE E1.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Modulo comunicazione EKIP LINK E1.2-E6.2 per impianti elettrici industriali