› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus TCP per interruttori Emax 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074151R1
Cod. Produttore 1SDA074151R1
Cod. EAN 8015644780845

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP COM MODBUS TCP
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Protocollo: MODBUS TCP
  • Compatibilità: E1.2..E6.2
  • Tipo modulo: Comunicazione
  • Applicazione: Interfaccia rete
  • Funzione: Gestione dati
  • Installazione: Accessori Emax 2

Descrizione del prodotto

EKIP COM Modbus TCP è un modulo opzionale per la serie SACE Emax 2 progettato per l'integrazione e la comunicazione avanzata tramite protocollo Modbus TCP. Questo accessorio consente di collegare l'interruttore alla rete Ethernet, facilitando il monitoraggio e il controllo da remoto. Il modulo si monta facilmente sull'unità Ekip UP e richiede l'alimentazione dell'Ekip Supply per il corretto funzionamento. È dotato di connettore RJ45 per la connessione di rete e supporta la comunicazione con sistemi di automazione industriale, garantendo una gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. I LED di stato sul modulo permettono di verificare rapidamente la corretta operatività e la comunicazione attiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS TCP E1.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2

Modulo comunicazione EKIP COM Modbus TCP per interruttori Emax 2