› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Modulo combinatore GSM digitale compatto per impianti antifurto filari e misti

Cod. Rexel FY910372
Cod. Produttore 910372
Cod. EAN 8016978100064

Informazioni principali

  • Trasmissione allarmi: protocolli digitali
  • Canali allarme: 40 programmabili
  • Rubrica: 64 numeri associabili
  • Configurazione: tastiera T8N o PC
  • Scelta cella GSM: automatica e regolabile
  • Dimensioni: 90x73x15 mm
  • Temperatura lavoro: 0°C a +40°C
  • Serie: DEFENDER 24

Descrizione del prodotto

Il CT-BUS GSM MINI è un combinatore telefonico digitale con sintesi vocale integrata, progettato per la trasmissione di informazioni relative ad allarmi e allo stato dell’impianto tramite linea telefonica GSM. Supporta la comunicazione sia attraverso messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali o SMS. Questo dispositivo consente la telegestione via BUS delle centrali Defender 24 e si integra direttamente nel loro contenitore. Tra le funzionalità spicca il blocco delle chiavi elettroniche associate all’impianto, utile in caso di smarrimento o furto. Offre 40 canali di allarme programmabili con messaggi vocali e una rubrica con 64 numeri di telefono associabili ai canali. La configurazione può essere effettuata tramite tastiera T8N o PC con MOD-USB e Programmer Sicurezza. È dotato di funzione automatica per la scelta della miglior cella GSM con intervalli regolabili da 2 a 24 ore. Le dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono ideale per installazioni integrate in sistemi di sicurezza. Descrizione del produttore: Il CT-BUS GSM MINI e un combinatore telefonico digitale, con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell impianto. Il CT-BUS GSM MINI puo comunicare sia attraverso messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali, o messaggi SMS. Il nuovo combinatore permette la telegestione via BUS delle centrali DEFENDER 24 e l alloggiamento e previsto all interno del contenitore di queste centrali. CT-BUS GSM MINI permette inoltre il blocco delle chiavi elettroniche associate a un impianto Defender, funzione utile in caso di smarrimento o furto delle chiavi.

Caratteristiche tecniche

percorso radio alternativo (GSM)

Modulo combinatore GSM digitale compatto per impianti antifurto filari e misti