› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Modulo comando multifunzione EMS BTDIN compatto guida DIN

Cod. Rexel BTIF80BC
Cod. Produttore F80BC
Cod. EAN 8005543576588

Informazioni principali

  • Serie: EMS BTDIN
  • Tensione relè: 250 V~
  • Corrente nominale relè: 6 A cosφ=1
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Indice protezione: IP20 (frontale IP40)
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Materiale plastico: Policarbonato autoestinguente
  • Consumo a 12 VDC: fino a 0,458 W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di comando multifunzione EMS BTDIN BTicino modello F80BC, progettato per il montaggio su guida DIN con ingombro di 1 modulo. Questo dispositivo consente il controllo locale/manuale con due uscite relè indipendenti (R1 e R2) con capacità di commutazione fino a 250 V e 6 A, ideale per applicazioni elettriche di comando. Il modulo supporta configurazioni di comando impulsivo, toggle o mantenuto, con possibilità di impostare tempi di attivazione e ritardo sul comando tramite registri di configurazione. La comunicazione e il controllo possono essere gestiti tramite protocollo Modbus su linea seriale RS-485, garantendo un'interfaccia affidabile e versatile per l'integrazione in sistemi di automazione. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono adatto per impianti elettrici civili e industriali che richiedono un controllo preciso e multifunzionale degli apparecchi collegati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo EMS di comando universale. Consente di comandare a distanza diversi dispositivi elettrici, motorizzati e moduli di controllo per apparecchiature modulari (interruttori differenziali e magnetotermici) o dispositivi di potenza (ad esempio interruttori scatolati o aperti). Dotato di micro selettori (sul lato) è possibile configurarlo in funzione del di tipo contatto (NO o NC), o dello stato (contatto mantenuto o contatto momentaneo)

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

6 A

assorbimento di potenza

0,46 W

max. potenza di interruzione

1500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Altro

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio nominale

12 ... 250 V

Serie

EMS BTDIN

Modulo comando multifunzione EMS BTDIN compatto guida DIN