› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Armadi modulari power center

Modulo comando mantenuto 230Vac montaggio su guida DIN

Cod. Rexel BTIFM2CN230
Cod. Produttore FM2CN230
Cod. EAN 8012199958309

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Tipo comando: Mantenuto
  • Categoria: Accessorio
  • Serie: BTDIN
  • Installazione: Modulare
  • Uso: Comando elettrico
  • Compatibilità: BTDIN
  • Funzione: Controllo mantenuto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo di comando mantenuto BTIFM2CN230 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni di controllo centralizzato. Funziona a 230 V e si integra perfettamente con contattori e relè passo-passo, offrendo un comando affidabile e stabile. Grazie alla sua compattezza, occupa solo mezzo modulo DIN, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Questo dispositivo è particolarmente indicato per impianti elettrici che richiedono un comando mantenuto, garantendo sicurezza e facilità di installazione in ambienti residenziali e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Accessorio - comando mantenuto 230Vac

Caratteristiche tecniche

funzione

Comando a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

16 A

Serie

BTDIN

Modulo comando mantenuto 230Vac montaggio su guida DIN